GUARN.RASCHIATORE - WRM 511559 130 MM X 142,2 MM X 7,1 MM WAP001300-N9T60

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:WAP001300-N9T60
Rubix:999190900047771
GUARN.RASCHIATORE - WRM 511559 130 MM X 142,2 MM X 7,1 MM WAP001300-N9T60

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno142,2 mm
Altezza7,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 511559 130 MM X 142,2 MM X 7,1 MM WAP001300-N9T60


RASCHIATORE WRM511559 Modello:WRM Diametro Interno:130.00 mm Diametro Esterno:142.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM511559

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno130 mm
Diametro esterno142,2 mm
Altezza7,1 mm
Esecuzionewrm
Materialenbr
Codice doganale40169300
7,07 IVA esclusa
/ Unità
8,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore