Riferimenti
Artic Seals:BWA 0180 0240 036 B0
Rubix:999190900036558

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 2EBWA169-GUARNIZIONE BWA 0180 0240 036 B0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | bwa |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione