VITON GHM 196228 D.050X058,6X5,3/7,0 01.GHMVI.322000

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:01.GHMVI.322000
Rubix:999220805048953
VITON GHM 196228 D.050X058,6X5,3/7,0 01.GHMVI.322000

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno58,6 mm
Altezza5,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VITON GHM 196228 D.050X058,6X5,3/7,0 01.GHMVI.322000


RASCHIATORE Modello:GHM Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:58.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:FKM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno58,6 mm
Altezza5,3 mm
Esecuzioneghm
Materialefkm
15,52 IVA esclusa
/ Unità
18,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore