GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 22 MM X 30 MM X 6 MM WD1700220-N968T
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WD1700220-N968T
Rubix:999190900047802

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 22 MM X 30 MM X 6 MM WD1700220-N968T
RASCHIATORE Modello:DA 17 Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WD1700220-N968T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | da 17 |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore