GUARN.ZURCON RASCHIATORE DA 22 - 45 MM X 53,6 MM X 5,3 MM WD2210450-Z201
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WD2210450-Z201
Rubix:999190900047861
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON RASCHIATORE DA 22 - 45 MM X 53,6 MM X 5,3 MM WD2210450-Z201
RSW45-Z201-RASCHIATORI
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | rsw |
| Materiale | zurcon z201 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore