Riferimenti
Artic Seals:BWA 0080 0115 025 A0
Rubix:999190900036592

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11,5 mm |
| Altezza | 3 mm |
Dettagli del prodotto : 2EBWA367-GUARNIZIONE BWA 0080 0115 025 A0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11,5 mm |
| Altezza | 3 mm |
| Esecuzione | bwa |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,90 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 34,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione