Riferimenti
Artic Seals:WAT 0220 0300 050 C0
Rubix:999190900041653

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 2EWAT058-GUARNIZIONE WAT 0220 0300 050 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | wat |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione