GUARN.RASCHIATORE WSA - 40 MM X 50 MM X 7 MM WSA200400-N9MMN
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WSA200400-N9MMN
Rubix:999201006069806
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE WSA - 40 MM X 50 MM X 7 MM WSA200400-N9MMN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | wsa |
| Materiale | nbr - metallo |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione