Riferimenti
Artic Seals:BWA 0100 0160 036 A0
Rubix:999190900036596


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EBWA391-GUARNIZIONE BWA 0100 0160 036 A0
RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:16.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | bwa |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore