GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 300 MM X 315 MM X 9,5 MM WD1703000-N968T

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:WD1703000-N968T
Rubix:999190900047846
GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 300 MM X 315 MM X 9,5 MM WD1703000-N968T

Riepilogo info tecniche

Diametro interno300 mm
Diametro esterno315 mm
Altezza9,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 300 MM X 315 MM X 9,5 MM WD1703000-N968T


RASCHIATORE Modello:DA 17 Diametro Interno:300.00 mm Diametro Esterno:315.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WD1703000-N968T

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno300 mm
Diametro esterno315 mm
Altezza9,5 mm
Esecuzioneda 17
Materialenbr
Codice doganale40169300
25,39 IVA esclusa
/ Unità
30,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore