GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 110 MM X 122 MM X 8,2 MM WD1701100-N968T
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WD1701100-N968T
Rubix:999190900047823

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 122 mm |
| Altezza | 8,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 110 MM X 122 MM X 8,2 MM WD1701100-N968T
RASCHIATORE Modello:DA 17 Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:122.00 mm Altezza Sede:8.20 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WD1701100-N968T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 122 mm |
| Altezza | 8,2 mm |
| Esecuzione | da 17 |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore