Riferimenti
Artic Seals:WWS02800360040B0
Rubix:999190900042123
Produttore:2EWWS065


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWWS065-GUARNIZIONE WWS 0280 0360 040 B0
RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:36.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | wws |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore