Riferimenti
F.P. Milano:3386
Rubix:170000000677909

Documenti
Dettagli del prodotto : 3386 P7-63 NBR
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:63.00 mm Diametro Esterno:73.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:NBR - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
