GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 290 MM X 305 MM X 9,5 MM WD1702900-N968T
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WD1702900-N968T
Rubix:999190900047845
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 290 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 305 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 290 MM X 305 MM X 9,5 MM WD1702900-N968T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 290 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 305 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Esecuzione | da 17 |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione