40421918-RASCHIATORE AU ASOB 32X40X7 94 AU 925
Singolo effetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:40421918
Rubix:999180200006196
Produttore:40421918


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40421918-RASCHIATORE AU ASOB 32X40X7 94 AU 925
Raschiatore
Punti di forza
Single-acting wiper for the protection of cylinders against ingress of dirt.
Applicazioni
Use in standardised housings according to ISO 6195 Type A. Application especially for standard cylinders.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 32 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | au asob |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione