24004853-RASCHIATORE PU6 60X70,6X7 95 AU V149
Singolo effetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:24004853
Rubix:999220509006285
Produttore:24004853


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70,6 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 24004853-RASCHIATORE PU6 60X70,6X7 95 AU V149
Raschiatore
Punti di forza
The wiper prevents from ingress of dirt and water spray via outside diameter. It reliably wipes away dirt and leaves a residual film of oil on the retracting rod. No twisting and pressure build-up between seal and wiper. It is highly wear-resistant.
Applicazioni
The wiper can be used in mining, earth moving equipment, presses, injection moulding machines and support cylinders.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 70,6 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | pu6 |
| Materiale | 95 au v142 |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione