GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 90 MM X 98 MM X 6 MM WD1700900-N968T

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:WD1700900-N968T
Rubix:999190900047819
GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 90 MM X 98 MM X 6 MM WD1700900-N968T

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno98 mm
Altezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 90 MM X 98 MM X 6 MM WD1700900-N968T


RASCHIATORE Modello:DA 17 Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:98.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WD1700900-N968T

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno98 mm
Altezza6 mm
Esecuzioneda 17
Materialenbr
Codice doganale40169300
4,62 IVA esclusa
/ Unità
5,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore