49437996-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 8,0 14,0 4,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:49437996
Rubix:160000000446444
Produttore:49437996


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Altezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 49437996-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 8,0 14,0 4,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
L'AM 45 è un tergicristallo a singolo effetto. Essendo premuto contro l'asta, lo sporco viene rimosso dalla superficie grazie all'azione dell'asta che si ritrae. Sul diametro esterno, un anello metallico a gabbia è vulcanizzato sul corpo in elastomero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 14 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore