2EWAT077-GUARNIZIONE WAT 0250 0330 050 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WAT02500330050C0
Rubix:999190900041654
Produttore:2EWAT077
2EWAT077-GUARNIZIONE WAT 0250 0330 050 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWAT077-GUARNIZIONE WAT 0250 0330 050 C0


RASCHIATORE Modello:WAT Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:33.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Altezza5 mm
Esecuzionewat
Materialepoliuretano
33,00 IVA esclusa
/ 50 Unità
40,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione