Riferimenti
Artic Seals:2EWSL229
Rubix:999190900042036


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 113,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL229-GUARNIZIONE WSL 1050 1136 053 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:105.00 mm Diametro Esterno:113.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 113,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,64 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 14,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione