GUARN.RASCHIATORE - WRM 062087-P3B 16 MM X 22,6 MM X 3,8 MM WAP000160-UAT62
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WAP000160-UAT62
Rubix:999201006069457
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22,6 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 062087-P3B 16 MM X 22,6 MM X 3,8 MM WAP000160-UAT62
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22,6 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
| Esecuzione | wat |
| Materiale | poliuretano |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione