Riferimenti
Gapi:H025
Rubix:999190900046424

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15,87 mm |
| Altezza | 4,76 mm |
Dettagli del prodotto : 11G003Y0-RASCH. (6.35X15.87X11) H 025
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6,35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15,87 mm |
| Altezza | 4,76 mm |
| Esecuzione | h |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione