U-A116 120X128.8X6 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 249 DOWTY) * BSEX1200N
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSEX1200N
Rubix:999190900022847


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 128,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-A116 120X128.8X6 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 249 DOWTY) * BSEX1200N
RASCHIATORE Modello:RB Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:128.80 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:FL3 - OR in NBR O-Ring abbinato:OR248
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 128,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | rb |
| Materiale | fl3 - or in nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore