Riferimenti
F.P. Milano:RM125140
Rubix:170000000681023


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 638 RM 125-140-9/12 NBR
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:9.00/12.00 mm Materiale:NBR - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore