GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 95 MM X 103,8 MM X 6 MM WE3200950-M12N
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WE3200950-M12N
Rubix:999190300005037

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 103,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 95 MM X 103,8 MM X 6 MM WE3200950-M12N
RASCHIATORE Modello:EXCLUDER 2 Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:103.80 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 103,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | excluder 2 |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore