GUARN.RASCHIATORE - WRM 771826 196 MM X 210,2 MM X 7,1 MM WAP001960-N9T60
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WAP001960-N9T60
Rubix:999190900047781
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 196 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 771826 196 MM X 210,2 MM X 7,1 MM WAP001960-N9T60
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 196 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione