GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 65 MM X 73,8 MM X 6 MM WE3200650-M12N
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WE3200650-M12N
Rubix:999190300005031

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 65 MM X 73,8 MM X 6 MM WE3200650-M12N
RASCHIATORE Modello:EXCLUDER 2 Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:73.80 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:TURCON M12
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | excluder 2 |
| Materiale | turcon m12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione