Riferimenti
Net Seals:01.GHK00.315000
Rubix:999220805048652

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 46,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Dettagli del prodotto : GHK 149181 D.038X046,60X5,30 01.GHK00.315000
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 46,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghk |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione