25D012P5-RASCHIATORE RAD 25 - 25X33,6X5/7 MAT: TPU RAD 25

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):RD025
Rubix:999190900036422
Produttore:25D012P5
25D012P5-RASCHIATORE RAD 25 - 25X33,6X5/7 MAT: TPU RAD 25

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno33,6 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25D012P5-RASCHIATORE RAD 25 - 25X33,6X5/7 MAT: TPU RAD 25


RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:33.60 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno33,6 mm
Altezza5 mm
Esecuzionerad
Materialepoliuretano
1,79 IVA esclusa
/ Unità
2,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione