Riferimenti
Artic Seals:BWA 0300 0400 060 B0
Rubix:999190900036573

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 2EBWA265-GUARNIZIONE BWA 0300 0400 060 B0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | bwa |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,38 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 30,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione