Riferimenti
Artic Seals:BWS01000161038A0
Rubix:999190900036700


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16,1 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EBWS253-GUARNIZIONE BWS 0100 0161 038 A0
RASCHIATORE Modello:BWS Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:16.10 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16,1 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Esecuzione | bws |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,70 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 36,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore