RASCH.WRM 236267 60X68,6X5,3 FKM GREEN WAP000600-VCT6G WAP000600-VCT6G
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WAP000600-VCT6G
Rubix:999190900049007

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Dettagli del prodotto : RASCH.WRM 236267 60X68,6X5,3 FKM GREEN WAP000600-VCT6G WAP000600-VCT6G
RASCHIATORE WRM236267 Modello:WRM Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:68.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:FKM Codice Produttore:WRM236267
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | fkm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore