Riferimenti
Net Seals:GPK045055004
Rubix:999220805039659


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : AM54 D.045X055X4 01.AM540.045055
RASCHIATORE Modello:GPK Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | gpk |
| Materiale | poliuretano - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione