Riferimenti
Net Seals:01.GHK00.345000
Rubix:999220805048711

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 117,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Dettagli del prodotto : GHK 413460 D.105X117,20X7/12 01.GHK00.345000
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 117,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | ghk |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore