Riferimenti
Gapi:H200
Rubix:999190900046417
Produttore:11G023Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,85 mm |
| Altezza | 6,35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11G023Y0-RASCH. (50.80X69.85X57) H 200
RASCHIATORE Modello:H Diametro Interno:50.80 mm Diametro Esterno:69.85 mm Altezza Sede:6.35 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,85 mm |
| Altezza | 6,35 mm |
| Esecuzione | h |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore