Riferimenti
Net Seals:01.GHM00.312000
Rubix:999220805048814


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHM 125157 D. 032X040,60X5,3/7 01.GHM00.312000
RASCHIATORE Modello:GHM Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:40.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione