RASCH.WRM 129161 33X41,6X5,3 WM129161

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Trelleborg:WAP000330-N9T60
Rubix:999190900049004
RASCH.WRM 129161 33X41,6X5,3 WM129161

Riepilogo info tecniche

Diametro interno33 mm
Diametro esterno41,6 mm
Altezza5,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RASCH.WRM 129161 33X41,6X5,3 WM129161


RASCHIATORE WRM129161 Modello:WRM Diametro Interno:33.00 mm Diametro Esterno:41.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM129161

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno33 mm
Diametro esterno41,6 mm
Altezza5,3 mm
Esecuzionewrm
Materialenbr
  • Disponibile: spedito entro 24 ore