Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:24288253
Rubix:999221006001106
Produttore:24288253


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 24288253-ARTICOLO PU5 70,0 80,0 9,0 V149
Eccellente labbro raschiatore Bordo di tenuta statico extra Con segmenti di supporto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Esecuzione | pu5 |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione