Riferimenti
Gapi:PR022030
Rubix:999190900046491
Produttore:PR022030


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11M055Y0-RASCHIATORE R08 22X30X7/3.9 NBR90
RASCHIATORE Modello:R08 Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:3.90 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
| Esecuzione | r08 |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore