Riferimenti
Artic Seals:WSL 0100 0150 010 C0
Rubix:999190900041956


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Altezza | 1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL009-GUARNIZIONE WSL 0100 0150 010 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:15.00 mm Altezza Sede:1.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Altezza | 1 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,90 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 19,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione