Riferimenti
Net Seals:GHW314346
Rubix:999220805049263


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 88,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHW 080 314346 D.080X088,60X5,30 01.GHW00.080000
RASCHIATORE Modello:GHW Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:88.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 88,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghw |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione