GUARN.RASCHIATORE - WRM 500550 127 MM X 139,2 MM X 7,1 MM WAP101270-N9T60
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WAP101270-N9T60
Rubix:999190900047792
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 127 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 139,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 500550 127 MM X 139,2 MM X 7,1 MM WAP101270-N9T60
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 127 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 139,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione