Riferimenti
Artic Seals:WWS 0140 0220 040 B0
Rubix:999190900042105

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 2EWWS029-GUARNIZIONE WWS 0140 0220 040 B0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | wws |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,30 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 25,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione