25D087P5-RASCHIATORE RAD 220/5 - 220X235,2X10/16 MAT: TPU RAD 220/5

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):RD2205
Rubix:999190900036493
Produttore:25D087P5
25D087P5-RASCHIATORE RAD 220/5 - 220X235,2X10/16 MAT: TPU RAD 220/5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno235,2 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25D087P5-RASCHIATORE RAD 220/5 - 220X235,2X10/16 MAT: TPU RAD 220/5


RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:220.00 mm Diametro Esterno:235.20 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno220 mm
Diametro esterno235,2 mm
Altezza10 mm
Esecuzionerad
Materialepoliuretano
€ 20,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione