636 RM 130-145-9/12 NBR

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

F.P. Milano:636
Rubix:170000000681016
636 RM 130-145-9/12 NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno145 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 636 RM 130-145-9/12 NBR


RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:130.00 mm Diametro Esterno:145.00 mm Altezza Sede:9.00/12.00 mm Materiale:NBR - METALLO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno130 mm
Diametro esterno145 mm
Esecuzionerm
Materialenbr - metallo
  • Disponibile: spedito entro 24 ore