Riferimenti
Artic Seals:BWA 0320 0375 039 B0
Rubix:999190900036574


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37,5 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EBWA271-GUARNIZIONE BWA 0320 0375 039 B0
RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:37.50 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37,5 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Esecuzione | bwa |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore