2EWWS161-GUARNIZIONE WWS 1200 1320 055 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WWS 1200 1320 055 C0
Rubix:999190900042162
2EWWS161-GUARNIZIONE WWS 1200 1320 055 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno132 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWWS161-GUARNIZIONE WWS 1200 1320 055 C0


RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:132.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno132 mm
Altezza5,5 mm
Esecuzionewws
Materialepoliuretano
14,70 IVA esclusa
/ 10 Unità
17,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore