Riferimenti
Artic Seals:WED 0630 0730 060 C0
Rubix:999190900041753

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73 mm |
| Altezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 2EWED361-GUARNIZIONE WED 0630 0730 060 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione