Riferimenti
Artic Seals:WWS03500430040B0
Rubix:999190900042131
Produttore:2EWWS081


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWWS081-GUARNIZIONE WWS 0350 0430 040 B0
RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:43.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | wws |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore