RASCHIAT.WE5201200-M12N (120X132.2X8.1) COMPOUND CODE M12N PTFE/NBR WE5201200M12N

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Trelleborg:WE5201200-M12N
Rubix:999190900049046
RASCHIAT.WE5201200-M12N (120X132.2X8.1) COMPOUND CODE M12N PTFE/NBR WE5201200M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno132,2 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RASCHIAT.WE5201200-M12N (120X132.2X8.1) COMPOUND CODE M12N PTFE/NBR WE5201200M12N


RASCHIATORE Modello:EXCLUDER 5 Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:132.20 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno132,2 mm
Altezza8,1 mm
Esecuzioneexcluder 5
Materialeturcon m12
  • Disponibile: spedito entro 24 ore